Escalera de plataforma plegable, escalera de tarima de ascenso unilateral, número posible de peldaños 5 – 9

Número de artículo: 966275 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,74 m
Modelo peldaño Nivel
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 7
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 265 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 3,85 m
Plegable
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 1,85 m
Anchura de la plataforma 400 mm
Profundidad de la plataforma 400 mm
Listón para rodilla no
Transitabilidad de un lado
Seguro contra extensión Por ambos lados, unión rígida
Bandeja portaobjetos existente
Con pasamanos
Principio «two hands free»
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 17,4 kg
Longitud de la escalera 3,27 m
Tipo de producto Escalera de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo 966275 7
EAN / GTIN 4003866416776
Número del fabricante 41677
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Escalera de plataforma compacta con peldaños de 80 mm de profundidad. Plataforma de trabajo (400×400 mm) con baranda que rodea por 3 lados y bandeja portaobjetos. Estabilidad óptima, gracias a la unión rígida por ambos lados.

Norma:

EN 131