Lestev s stopnicami in platformo, zložljiva, enostranski, možno število stopnic 5 – 9

Št. art.: 966275 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Višina platforme brez ograje 1,58 m
Širina platforme 400 mm
Globina platforme 400 mm
Širina osnovne ploskve 0,71 m
Globina osnovne ploskve 1,42 m
Globina prečke/stopnice 80 mm
Z odlagalno polico Da
Število stopnic vključno s platformo 6
Oprijemalo 2
Kolenska letev Ne
Varovalo pred prekomernim razširjanjem obojestranska, toga povezava
Pohodnost enostranska
Masa 16,1 kg
Standard EN 131
Princip dveh prostih rok Da
Varno stopanje Da
Vrsta izdelka Lestve z platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 966275 6
EAN/GTIN 4003866416769
Številka proizvajalca 41676
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Udobne lestve s platformo z 80 mm globokimi stopnicami. Delovna platforma (400 × 400 mm) s 3-stransko ograjo in odlagalno posodo. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge vezi stranskih nosilcev.

Standard:

EN 131