Transportni zaboj EUROFIX siva EF4320

Št. art.: 964486 EF4320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cushion Trax® (black/yellow)
Višina 320 mm
Širina 300 mm
Globina 400 mm
Uporabna širina 253 mm
Uporabna globina 354 mm
Material Polipropilen
Barva siva
Oblika ročaja Školjkasti ročaj
pripravljeno za pokrov Da
nakladalni Da
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964486 EF4320
EAN/GTIN 4052941151705
Številka proizvajalca 479C0048YB

Opis

Izvedba:

Transportni zaboj za ročno in samodejno rokovanje iz polipropilena. Neobčutljiv na večino olj, kislin in lugov, z dušenjem zvoka med cestnim prevozom. Zaboj je robusten ter ima obstojno obliko in gladke notranje stene za preprosto čiščenje. Z močnimi nakladalnimi robovi za varno nakladanje do 600 kg. Rebra za odlično stabilnost stene. Združljivost z vsemi evrozaboji. Barva siva.