EUROFIX szállítható láda szürke EF4320

Cikkszám: 964486 EF4320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cushion Trax® (fekete/sárga)
Magasság 320 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 400 mm
Hasznos szélesség 253 mm
Hasznos mélység 354 mm
Anyag Polipropilén
Festék szürke
Fogantyú alakja Markolat
Fedélhez előkészítve igen
egymásra helyezhető igen
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964486 EF4320
EAN / GTIN 4052941151705
Gyártó száma 479C0048YB

Leírás

Kivitel:

Polipropilén szállítóláda manuális és automatikus mozgatáshoz. A legtöbb olajnak, savnak és lúgnak ellenáll, a szállítópályán zajcsillapító. A tartály alaktartó és robusztus sima belső falakkal a könnyű tisztítás érdekében. Erős ládatartó peremekkel a biztonságos rakásolás érdekében max.600 kg-ig. Bordázással a fal nagy stabilitása érdekében. Kompatibilis az összes Euronorm ládával. Szürke színű.