Caja de transporte EUROFIX gris EF4320

Número de artículo: 964486 EF4320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Cushion Trax® (black/yellow)
Altura 320 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 400 mm
Anchura útil 253 mm
Profundidad útil 354 mm
Material Polipropileno
Color gris
Forma asa Asa empotrada
preparado para tapa
apilable
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964486 EF4320
EAN / GTIN 4052941151705
Número del fabricante 479C0048YB

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte para manejo manual y automático de polipropileno. Insensible a la mayoría de aceites, ácidos y lejías, silencioso en transportadores. El recipiente es dimensionalmente estable y robusto con paredes interiores lisas para facilitar la limpieza. Con resistentes bordes de apilado para apilar con seguridad hasta 600 kg. Nervados para una elevada estabilidad de las paredes. Compatible con todos los recipientes Euro normalizados. Color gris.