Cutie pentru transport EUROFIX gri EF4320

Cod articol: 964486 EF4320
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Cushion Trax® (black/yellow)
Înălţime 320 mm
Lăţime 300 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime utilă 253 mm
Adâncime utilă 354 mm
Material Polipropilenă
Culoarea gri
Forma mânerului Mâner tip scoică
Pregătit pentru capac da
depozitabil da
Tip produs Cutii cu standard european

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964486 EF4320
EAN / GTIN 4052941151705
Număr producător 479C0048YB

Descriere

Execuţie:

Recipient de transport pentru manipulare automată și manuală, din polipropilenă. Rezistent la majoritatea uleiurilor, acizilor și substanțelor alcaline, amortizarea zgomotului pe șinele de transport. Recipientul are o formă stabilă și este robust, iar pereții interiori sunt netezi, pentru o curățare facilă. Cu margini tari pentru stivuire; stivuirea este posibilă în condiții de siguranță până la 600 kg. Nervuri pentru o stabilitate ridicată a pereților. Compatibil cu toate recipientele cu standard european. Culoare gri.