Přepravní box EUROFIX šedá EF4320

Artiklové číslo: 964486 EF4320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Cushion Trax® (black/yellow)
Výška 320 mm
Šířka 300 mm
Hloubka 400 mm
Užitná šířka 253 mm
Užitná hloubka 354 mm
Materiál Polypropylen
Barva šedá
Tvar rukojeti mušlová rukojeť
Připraveno pro kryt ano
Stohovatelné ano
Druh produktu Nádoba dle evropské normy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964486 EF4320
EAN / GTIN 4052941151705
Číslo výrobce 479C0048YB

Popis

Provedení:

Transportní nádoba pro manuální a automatickou manipulaci vyrobená z polypropylenu. Necitlivá na většinu olejů, kyselin a zásad, tlumí hluk na dopravníkových linkách. Nádoba je tvarově stabilní a robustní s hladkými vnitřními stěnami pro snadné čištění. Se silnými stohovacími okraji pro bezpečné stohování až do 600 kg. Žebrování pro vysokou stabilitu stěn. Kompatibilní se všemi euronormovanými boxy. Barva šedá.