Škatle za male dele 1

Št. art.: 963341 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1
Oznaka proizvajalca Serija 14/7
Višina 295 mm
Širina 480 mm
Globina 720 mm
Notranja širina 448 mm
Notranja globina 630 mm
Material Jeklena pločevina
Barva lakirane s sivo modro barvo
Barva lakiran s sivo modro barvo
pripravljeno za pokrov Da
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani Ne
pripravljeno za prozorne ploščice Da
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Ne
nakladalni Da
Možnost napisov z vtičnimi tablicami
Utrditev predalov Ne
Vrsta izdelka Prosojne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963341 1
EAN/GTIN 4052939472447
Številka proizvajalca 6650

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za velike mehanske obremenitve, z veliko nakladalno obremenljivostjo. Velika trdnost zaradi valjanega nakladalnega roba.
Lakirane s sivo modro barvo.