• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sichtlagerkasten, grau-blau lackiert, Typ: 1

Artikel-Nr.: 963341 1
Rabatt
107,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung lackiert
Serie Serie 14/7
Material Stahlblech
Farbe blau; grau
Höhe 295 mm
Breite 480 mm
Tiefe 720 mm
Nutzbreite 448 mm
Nutztiefe 630 mm
Material Stahlblech
gerollter Stapelrand 4-seitig ja
stapelbar ja
weitere Schüttgutteilung durch Sichtfenster möglich nein
Arretierung in Schubladen nein
Beschriftungsmöglichkeit durch Einsteckschild
vorbereitet für Deckel; Sichtfenster
Inhalt Einzelteil
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963341 1
EAN / GTIN 4052939472447
Herstellernummer 6650
Hersteller/verantwortliche Person Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für hohe mechanische Belastungen, mit einer hohen Stapelbelastbarkeit. Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Grau-blau lackiert.