{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1 | |
Gyártó jelölése | 14/7 sorozat | |
Magasság | 295 mm | |
Szélesség | 480 mm | |
Mélység | 720 mm | |
Belső szélesség | 448 mm | |
Belső mélység | 630 mm | |
Anyag | Acéllemez | |
Festék | Szürke-kék színű | |
Szín | Szürke-kék lakkozott | |
Fedélhez előkészítve | igen | |
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon | nem | |
Kémlelőablakhoz előkészítve | igen | |
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként | nem | |
egymásra helyezhető | igen | |
Feliratozási lehetőség | behelyezett tábla által | |
Rögzítés fiókokban | nem | |
Termék fajtája | Nyitott tárolódoboz |
Cikkszám | 963341 1 | |
EAN / GTIN | 4052939472447 | |
Gyártó száma | 6650 |