• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skladovací box, šedo-modrý lak, Typ: 1

Artiklové číslo: 963341 1
Sleva
2 567,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Povlak malováno
Barevný odstín, Modrá Šedá modrá
Materiál Ocelový plech
Barva Modrá
Výška 295 mm
Šířka 480 mm
Hloubka 720 mm
Užitná šířka 448 mm
Užitná hloubka 630 mm
Materiál ocelový plech
4stranná válcovaná hrana stohu ano
Stohovatelné ano
Další distribuce sypkého materiálu prostřednictvím oken je možná ne
Aretace v zásuvkách ne
Možnost popisování Pomocí štítku
Připraveno Víko; Průzor
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963341 1
EAN / GTIN 4052939472447
Číslo výrobce 6650
Výrobce/odpovědná osoba Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu pro vysoké mechanické zatížení, s vysokou zatížitelností při stohování. Velké stabilita díky stočenému stohovacímu okraji.
Šedo-modrý lak.