• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cutie de depozitare deschisă, Vopsea gri-albastră, Tip: 1

Cod articol.: 963341 1
Reducere
101,65 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire pictată
Nuanță, albastru Albastru Gri
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru
Înălţime 295 mm
Lăţime 480 mm
Adâncime 720 mm
Lăţime utilă 448 mm
Adâncime utilă 630 mm
Material tablă de oţel
Margine de stivuire pe 4 părţi da
Poate fi stivuit da
Este posibilă distribuirea ulterioară a materialului în vrac prin ferestrele de vizualizare nu
Blocaj în sertar nu
Posibilitate de inscripţionare Prin ecuson de inserat
Pregătit pentru Capac; Fereastră
Cuprins o singură parte
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 963341 1
EAN / GTIN 4052939472447
Număr producător 6650
Producător/responsabil Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel pentru sarcini mecanice mari, cu o rezistenţă ridicată la stivuire. Stabilitate mare datorită marginii rulate a stivei.
vopsea gri-albastră.