{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | polistiren | |
| Barva | rdeča | |
| Število predelkov | 2 | |
| Širina | 75 mm | |
| Globina | 75 mm | |
| Višina | 26 mm | |
| Enota, specifična za proizvajalca | E | |
| Širina v E | 4,5 | |
| Globina v E | 4,5 | |
| Primerno za | Predali | |
| Prednja višina | 50 mm | |
| Nakladalni | Ne | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | škatla za male dele |
| Številka izdelka | 960650 26/0 | |
| EAN/GTIN | 4045197435385 | |
| Številka proizvajalca | 960650 26/0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |