Garnitura kotanjastih vložkov za 1 predal, Tip: M4+3

Št. art.: 960379 M4+3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Umetna masa
Barva rdeča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960379 M4+3
EAN/GTIN 4045197372222
Številka proizvajalca 960379 M4+3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kotanje iz umetne mase (ABS) odporne proti udarcem, na notranji strani z zarezami za pregraditev z ločilnimi ploščicami.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje navojnih svedrov, povrtal, spiralnih svedrov itn.

Primerno za:

Predali vel. 54×36 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 918×612 mm.

Vsebina:

Kotanjasti vložek art. 960620: 16 kos/vel. 4; 8 kos vel. 3
Ploščica art. 960630: 50 kos vel. 4; 20 St vel. 3