Garnitura pregradnega materiala za 1 predal, Tip: M4+3+2

Št. art.: 960445 M4+3+2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opisan del celoten izdelek
Material Umetna masa
Barva oranžna; rdeča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960445 M4+3+2
EAN/GTIN 4045197372277
Številka proizvajalca 960445 M4+3+2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kotanje iz umetne mase (ABS) odporne proti udarcem, na notranji strani z zarezami za pregraditev z ločilnimi ploščicami.
Kotanje iz umetne mase (ABS) odporne proti udarcem, na notranji strani z zarezami za pregraditev z ločilnimi ploščicami.
Pregradna letev preprečuje drsenje škatel.

Uporaba:

Za skladiščenje navojnih svedrov, povrtal, spiralnih svedrov itn.

Primerno za:

Predale vel. 78×36 E.Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 1326×612 mm.

Vsebina:

Kotanjasti vložek art. 960620: 8 kos vel. 4; 8 kos vel. 3; 16 kos vel. 2
Ploščica art. 960630: 20 kos vel. 4; 10 kos vel. 3; 20 kos vel. 2
Pregradna letev: 1 kos