Garnitura škatel za male dele za 1 predal, Velikost škatle/število škatel: 1/64

Št. art.: 960260 1/64
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost škatle/število škatel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opisan del celoten izdelek
Material polistiren

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960260 1/64
EAN/GTIN 2050001860132
Številka proizvajalca 960260 1/64
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz polistirola.
Za označevanje je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) ali nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje vijakov, matic, podložk itn.

Primerno za:

Predali vel. 36×36 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 612×612 mm.

Vsebina:

Škatla za male dele art. 960650; 75 × 75 mm: 64