Garnitura škatel za male dele za 1 predal, Tip: B46/2+3

Št. art.: 960435 B46/2+3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material polistiren

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960435 B46/2+3
EAN/GTIN 4045197558541
Številka proizvajalca 960435 B46/2+3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz polistirola.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje vijakov, matic, podložk itn.

Primerno za:

Predale vel. 64×36 E.Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 1088× 612 mm.

Vsebina:

Škatla art. 960650: 24 kos vel. 46/2; 16 kos vel. 46/3