Garnitura škatel za male dele za 1 predal, Velikost škatle/število škatel: 1/64

Št. art.: 960270 1/64
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost škatle/število škatel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina×globina v E 36×36 E
Višina zbiralnika 46 mm
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
Skupno število škatel 64
Primerno od prednje višine predala 75 mm
za predale s širino v E 36E
za predale z globino v E 36 E
za predale z uporabno širino 612 mm
za predale z uporabno globino 612 mm
Material Polistiren
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960270 1/64
EAN/GTIN 4045197344977
Številka proizvajalca 960270 1/64
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz polistirola.
Za izdelovanje napisov je mogoče natakniti držala za etikete (št. 960665) ali nosilce črtne kode (št. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje vijakov, matic, podložk itn.

Primerno za:

Predali vel. 36×36 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 612×612 mm.

Vsebina:

Škatla za male dele art. 960650; 75 × 75 mm: 64