Smådelslådsortimentför 1 låda 1/64

Art-nr: 960270 1/64
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

bredd × djup i E 36×36 E
behållarhöjd 46 mm
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Totalt antal behållare 64
passar till utdragslådor med fronthöjd 75 mm
passar till lådor med bredd i E 36E
passar till lådor med djup i E 36E
passar till lådor med effektiv bredd 612 mm
passar till lådor med effektivt djup 612 mm
Material Polystyrol
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960270 1/64
EAN/GTIN 4045197344977

Benämning

Utförande:

Behållare av styrenplast. För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.
För märkning kan etiketthållare (nr 960665) eller streckkodshållare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av skruvar, muttrar, brickor etc.

Passar till:

Lådor i storlek 36×36 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 612×612 mm helt.

Innehåll:

Smådelslåda 960650; 75×75 mm: 64