Garnitura nosilcev črtne kode, 5-delna, Širina × višina: 50X15mm

Št. art.: 960660 50X15
Nastavi ceno 5 kosi (3,09 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × višina (mm) Nastavi ceno 5 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina garniture 5
Material Jeklena pločevina
Širina 50 mm
Višina 15 mm
Vrsta izdelka nosilec črtne kode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960660 50X15
EAN/GTIN 4045197334169
Številka proizvajalca 960660 50X15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, svetleče pocinkani, s prosojnim pokrovom.

Uporaba:

Za namestitev na pregradne letve art. 960540 − 960600, pregradne ploščice art. 960630 in škatle za male dele art. 960650.