Garnitura držal za etikete, 10-delna, Širina × višina: 30X14mm

Št. art.: 960665 30X14
Nastavi ceno 10 kosi (0,96 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × višina (mm) Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Vrsta izdelka Držalo
Material umetne mase
Širina 30 mm
Višina 14 mm
Število 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960665 30X14
EAN/GTIN 4045197334183
Številka proizvajalca 960665 30X14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz umetne mase, vključno z napisnimi trakovi in prosojnimi ploščicami.

Uporaba:

Za namestitev na pregradne letve art. 960540 − 960600, pregradne ploščice art. 960630 in škatle za male dele art. 960650.