{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka×hloubka v E | 36×36 E | |
| Výška boxů | 46 mm | |
| Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
| Celkový počet nádob | 64 | |
| Vhodné od zásuvky s výškou čela | 75 mm | |
| Vhodné pro šířku zásuvky v E | 36E | |
| Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 36E | |
| Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 612 mm | |
| Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 612 mm | |
| Materiál | Polystyren | |
| Druh produktu | Box na drobné díly |
| Katalogové číslo | 960270 1/64 | |
| EAN / GTIN | 4045197344977 | |
| Číslo výrobce | 960270 1/64 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |