• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cache-socle latéral, Type: 520

Réf.: 958738 520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
520
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 150 mm
Largeur 520 mm
Pour profondeur d'armoire vestiaire 520 mm
Exécution cache-socle latéralement
Fixation cache-socle visser sur les pieds du bâti
Type de produit Cache-socle

Identification et classification

Référence article 958738 520
EAN / GTIN 4045197684431
Réf. fabricant 958738 520
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tôle d’habillage en acier de 0,9 mm à visser sur les pieds des armoires vestiaires.
Pour la fermeture latérale des armoires vestiaires.

Adapté(s) pour:

Armoires vestiaires 958710958735 et 949011949018 jusqu’à l’année de construction 07/2025.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.