Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 24G. Višina 100 mm 40

Št. art.: 958065 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 100 mm
Širina 1.000 mm
Globina 600 mm
Primerno za širino ohišja v G 40
Primerno za globino ohišja v G 24
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 958065 40
EAN/GTIN 4062406133115

Opis

Izvedba:

Podstavek iz jeklene pločevine za namestitev pod ohišjem.
Podstavek, višina 100 mm, s snemljivima stranicama (spredaj in zadaj) za transport omar za orodje.

Primerno za:

Omare za orodje art. 930505930735.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Podstavek vel. 24 z varnostno-tehničnega vidika ni primeren za transport s paletnim viličarjem.
Omar ne premikajte, ko so naložene.