GARANT easyFix držalo za načrte za pritrditev na luknjasto steno, Tip: A1

Št. art.: 955645 A1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyFix
Višina 28 mm
Širina 1.028 mm
Uporabna širina 962 mm
Število magnetov 3 × art. 974880 vel. 1
maksimalni format papirja DIN A1
Vrsta izdelka Držalo za risbe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955645 A1
EAN/GTIN 4062406196899
Številka proizvajalca 955645 A1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalo za načrte iz aluminija, s komponentami iz umetne mase. Za pritrditev na luknjasto steno.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče. Vključno z magnetnimi sponkami art. 974880 vel. 1.

Warning:

Namen uporabe
  • Držala za risanje za papir majhnega in velikega formata, kot so načrti ali tehnične risbe.

Napačna uporaba
  • Luknjasto steno opremite samo s priborom, namenjenim za luknjasto steno.