Porte-rouleaux Easyfix 260X60

Réf.: 955570 260X60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur utile 60 mm
Largeur utile 260 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Type de produit Porte-rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955570 260X60
EAN / GTIN 4062406196196

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript