Garnitura delavniškega pribora 26

Št. art.: 954785 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×20
Širina 150 mm
Globina 500 mm
Širina v G 6
Globina v G 20
Število orodij 26
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 0,727 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954785 26
EAN/GTIN 2050002004412

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954785: 1 kos
Garnitura kotnih izvijačev Torx® HOLEX art. 624921 vel. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 kos
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik HOLEX art. 627225 vel. 9: 1 kos
Urarski ploščati izvijač HOLEX art. 669005, vel. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: po 1 kos
Urarski izvijač za profil Phillips HOLEX art. 669015 vel. 0; 1: po 1 kos
Škatla za male dele GARANT easyPick art. 951211, vel. 3×3/1: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli