{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vsebovanih delov | 3 kos | |
| Višina | 30 mm | |
| Širina | 250 mm | |
| Dolžina | 500 mm | |
| Vrsta shranjevanja | vložek iz trde pene | |
| Širina pene B | 250 mm | |
| Globina pene T | 500 mm | |
| Skupna višina pene H | 30 mm | |
| Pena, predhodno lasersko izrezana | da | |
| Enota, specifična za proizvajalca | G | |
| Širina v G | 10 | |
| Globina v G | 20 | |
| Pena, material | Polietilen (PE) | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Vrsta izdelka | garnitura orodja |
| Številka izdelka | 954697 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515070102 | |
| Številka proizvajalca | 954697 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |