• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Set de ciocane, Număr de scule: 3

Cod articol.: 954697 3
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 3 buc.
Înălţimea totală 30 mm
Lăţime totală 250 mm
Lungimea totală 500 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 250 mm
Adâncime spumă T 500 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 10
Adâncime în G 20
Spumă material Polietilenă (PE)
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954697 3
EAN / GTIN 4069515070102
Număr producător 954697 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954697: 1 buc.
HOLEX Ciocan de lăcătușerie Cod 750530 Ref. 300; 800: câte 1 buc.
Ciocan cu cap moale fără recul HOLEX cod 755260 ref. 45: 1 buc.