Hammer-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 3

Artikel-Nr.: 954697 3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltenen Teile 3 St.
Höhe gesamt 30 mm
Breite gesamt 250 mm
Länge gesamt 500 mm
Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff B 250 mm
Tiefe Schaumstoff T 500 mm
Höhe Schaumstoff H 30 mm
Schaum vorgelasert ja
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954697 3
EAN / GTIN 4069515070102
Herstellernummer 954697 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954697: 1 St.
HOLEX Schlosserhammer Nr. 750530 Gr. 300; 800: je 1 St.
HOLEX Rückschlagfreier Schonhammer Nr. 755260 Gr. 45: 1 St.