Garnitura dvostranskih obročnih ključev, zaviti 8

Št. art.: 952443 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 8
Masa 1,702 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952443 8
EAN/GTIN 4062406154387

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 952443: 1 kos
Dvostranski obročni ključ GARANT, globoko zavit, art. 615600 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli