Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 16G, za predal s prednjo višino: 75mm

Št. art.: 951560 75
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
321 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 50 mm
za predal s prednjo višino 75 mm
za predale z uporabno globino 400 mm
za predale z uporabno globino v G 16
Vrsta izdelka Pregradne letve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951560 75
EAN/GTIN 4062406193294
Številka proizvajalca 951560 75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robne letve za pregradne letve iz umetne mase za razdelbo predalov. Robne letve so potrebne, če se pregradne ploščice namestijo do roba predala. Ena garnitura zadošča za en predal.

Primerno za:

Uporabna globina predalov 16G.