Držalo za risbe z organizacijskimi magneti, Primerno za tip: 1500

Št. art.: 928211 1500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Multifix
Širina 1.440 mm
Uporabna širina 1.440 mm
Vgradna višina 90 mm
Število magnetov 3
Primerno za tip 1500
maksimalni format papirja do DIN A0
Vrsta izdelka Držalo za risbe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928211 1500
EAN/GTIN 4062406113643
Številka proizvajalca 928211 1500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalo za načrte za obešanje na nosilne stebre art. 928010. S prekucnimi magneti za prijemanje risb.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590.

Dodatni pribor:

Organizacijski magneti art. 956810.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Komponente montirajte samo na predvidene izvrtine. Spreminjajte in predelujte samo z odobrenimi dodatki Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v suhem okolju.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov