Paroi arrière en tôle perforée (paire de colonnes de support + 1 panneau perforé une face) 1000

Réf.: 928075 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
134 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Pour type 1000
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé une face
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928075 1000
EAN / GTIN 4062406113025

Description

Exécution:

Paire de colonnes support en tube d'acier 100×40×2 mm. Parois crantées au pas de 50 mm à l'avant ainsi que des inserts filetés à l'avant pour la fixation d'autres modules / éléments. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

Utilisation:

À visser sur des plans de travail de 1000, 1500 et 2000 mm de long.

Livraison:

Comprend 1×paire de colonnes de support + 1×panneau perforé une face. Aucune fixation de portants à bras et de renforts possible.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange