Multifix z magnetno sponko Easyfix 1000

Št. art.: 928206 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Multifix z magnetom
Višina 90 mm
Širina 940 mm
Uporabna širina 934 mm
Število magnetov 3
Primerno za tip 1000
Nosilnost 50 kg
Vrsta izdelka Letev Multifix

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928206 1000
EAN/GTIN 4062406502973

Opis

Izvedba:

Letev Multifix, kot je opisano pod art. 928201. Vklj. z magnetno sponko Easyfix art. 955640 vel. 2.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli