Prečka z nožnimi deli za delovno mizo Ready-to-go Višina 850 mm, Širina, uporabne dimenzije/tip: 1800/3mm

Št. art.: 927241 1800/3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina, uporabne dimenzije/tip (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Ready-to-go; Ready-to-go
Višina 800 mm
Širina 1.900 mm
Globina 700 mm
za globino plošče 750 mm
Masa 19,8 kg
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927241 1800/3
EAN/GTIN 4062406108113
Številka proizvajalca 927241 1800/3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prečka za sestavljanje delovne mize Ready-to-go. Vključno z nožnimi deli.

Primerno za:

Primerno za višino ohišja 600 mm.
Nadgradnja 3 ohišij 24G.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Ready-to-go" Poglej vse