{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1 mm | |
Višina delovne mize | 950 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
Debelina plošče | 25 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Ready-to-go | |
Višina | 950 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.250 mm | |
Globina delovne plošče | 750 mm | |
Debelina delovne plošče | 25 mm | |
Širina spodnje omare | 1.100 mm | |
Globina spodnje omare | 700 mm | |
Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 625 mm | |
Uporabna širina predalov | 500 mm | |
Uporabna globina predalov | 500 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 20 | |
Uporabna globina predalov v G | 20 | |
⌀ trdno nameščenega kolesa | 125 mm | |
⌀ kolesa za zavijanje | 125 mm | |
Material roba | Poliuretan | |
Število predalov | 5 | |
Število vrat | 1 | |
Material delovne plošče | Multipleks-bukev | |
ComfortClose | Ne | |
Blažilnik udarcev | Ne | |
Ročaj | Ne | |
možnost znižanja | Ne | |
Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
Masa | 149,8 kg | |
Vrsta izdelka | Mobilna delovna miza |
Številka izdelka | 924094 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406101824 |