Delovna plošča s temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) 1500 mm

Št. art.: 926245 1500
(283,33 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.500 mm
Globina 800 mm
Debelina 50 mm
Material delovne plošče ST-leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan
Obloga delovne plošče Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja)
Debelina obloge 2 mm
Površina delovne plošče Antistatična prevleka, zelo odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi
Barva površine delovne plošče temno siva
Rob iz umetne mase ABS 3 mm
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 926245 1500
EAN/GTIN 4062406215705

Opis

Izvedba:

Globina plošče 800 mm, debelina 50 mm: Izvrtine na spodnji strani plošče morate izdelati sami.
Delovna plošča za delovna mesta v montaži, certificiranju ali laboratorijih. Delovno površino predstavlja obloga debeline 2 mm ki je zelo odporna proti praskam in vročini. Osnova iz ST-lesenega jedra in sestavljanje v nasprotni smeri zagotavljata odpornost proti zvijanju. Čelne strani so oblepljene s svetlo sivim trakom iz umetne mase ABS, debeline 3 mm. Eluplan plošče so izredno odporne proti obrabi ter odporne proti olju, maščobi ter šibkim kislinam in lugom (kar pa vpliva na videz površine delovne plošče).

Opomba:

Obloga iz umetne mase Eluplan ni obstojna na svetlobi, spremembe zaradi vpliva sončne svetlobe ali luči niso primer za reklamacijo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor