Transportni voziček iz aluminija, zložljiv

Št. art.: 919890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina raztegnjenega vozička 1.090 mm
Širina raztegnjenega vozička 488 mm
Globina raztegnjenega vozička 490 mm
Višina zloženega vozička 765 mm
Širina zloženega vozička 488 mm
Globina zloženega vozička 64 mm
Nosilnost 125 kg
Masa 5,2 kg
Vrsta izdelka Zložljivi transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919890
EAN/GTIN 4017976017327
Številka proizvajalca 1732

Opis

Izvedba:

Izdelan iz zelo čvrstih aluminijastih profilov, s kolesi iz PU, ki ne pušča sledi.
Posebni mehanizem za enoročno zlaganje na zelo majhne dimenzije.
Nosilnost 125 kg.