Hliníkový skládací rudl

Artiklové číslo: 919890
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Profil rámu
Konstrukce z ocelových trubek ano
Materiál Hliník
Barva modrá; šedá
Výška sklopená 765 mm
Šířka sklopená 488 mm
Hloubka sklopená 64 mm
Výška vyklopená 1 090 mm
Šířka vyklopená 488 mm
Hloubka při vyklopení 490 mm
Materiál hliník
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 170 mm
Šířka kola/válečku 35 mm
Materiál kola/válečku Polyuretan (PU)
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Sklápěcí vozík
Nosnost 125 kg
Délka povrchu lopaty 320 mm
Šířka plochy lopaty 480 mm
Šířka 488 mm
Výška 1 090 mm
Hmotnost 5,2 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919890
EAN / GTIN 4017976017327
Číslo výrobce 1732
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Zhotoven z pevného hliníkového profilu, s kolečky PU, které nezanechávají stopu. Minimální skládací rozměr díky sklopnému mechanismu ovládaného jednou rukou. Nosnost 125 kg.