Transportna sklopiva kolica od aluminija

Artikl br.: 919890
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

visina, rasklopljeno 1.090 mm
širina, rasklopljeno 488 mm
dubina, rasklopljeno 490 mm
visina, sklopljeno 765 mm
širina, sklopljeno 488 mm
dubina, sklopljeno 64 mm
Nosivost 125 kg
Težina 5,2 kg
Vrsta proizvoda Preklopne tačke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919890
EAN / GTIN 4017976017327
Broj proizvođača 1732

Opis

Izvedba:

Izrađena od aluminijskih profila velike čvrstoće, s PU-kotačima koji ne ostavljaju trag.
Sklapanjem se postižu minimalne dimenzije pomoću praktičnog mehanizma sklapanja jednom rukom.
Nosivost 125 kg.