Sulankstomas vežimėlis iš aliuminio

Prekės Nr.: 919890
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

išlankstyto aukštis 1 090 mm
išlankstyto plotis 488 mm
išlankstyto gylis 490 mm
sulankstyto aukštis 765 mm
sulankstyto plotis 488 mm
sulankstyto gylis 64 mm
Leistinoji apkrova 125 kg
Svoris 5,2 kg
Produkto rūšis Sulankstomas vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919890
EAN / GTIN 4017976017327
Gamintojo numeris 1732
Gamintojas / atsakingas asmuo Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, www.fetra.de

Aprašymas

Modelis:

Pagamintas iš labai tvirtų aliuminio profilių, žymių nepaliekantys PU ratukai. Labai kompaktiškas, praktiškas mechanizmas, galima sulankstyti viena ranka. Keliamoji galia 125 kg.