Aluminiumvagn, fällbar

Article no.: 919890
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd utfälld 1 090 mm
bredd utfälld 488 mm
djup utfälld 490 mm
höjd hopfälld 765 mm
bredd hopfälld 488 mm
djup hopfälld 64 mm
lyftförmåga 125 kg
vikt 5,2 kg
Produktslag Hopfällbar vagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919890
EAN / GTIN 4017976017327
Manufacturer number 1732

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkad av höghållfasta aluminiumprofiler och med omönstrade polyuretanhjul.
Mycket små mått i hopfällt läge tack vare den praktiska enhandsfällmekanismen.
Bärförmåga 125 kg.