Puša za ključavnico 225-010-43 brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914208
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta zaklepanja Piša za cilindrično ključavnico
za delavniško pohištvo od leta izdelave Sredina 2000
Material puše Medenina
Primerne za Delavniške vozičke GARANT
⌀ čepa 8 mm
Hod zapiralnega jezička 90 stopinj
Montažni material v obsegu dobave Da
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Odprtina za obliko cilindričnega vložka da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Puše za ključavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914208
EAN/GTIN 2050000977664
Številka proizvajalca 501247 637790 0001

Opis

Izvedba:

Zapiralni lok z sornikom ⌀ 8 mm, hod zapirala 90°.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT art. 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 in 919000 od sredine 2000 do sredine 2006. Delavniški vozički GARANT art. 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 od sredine 2006 in nadgradni kovčki art. 916480, 916485.
Delavniški vozički GARANT art. 914500, 914510, 914705, 914710 od sredine 2017.

Obseg dobave:

Celotna puša ključavnice z zapiralnim jezičkom, vklj. s pritrdilno matico in sponko.