Opis:
IVR-L 100/24-2 TC me je kompakten industrijski sesalnik in je izjemno robusten. Kolesa in kabel so odporna na olje in poudarjajo odlično primernost trpežne naprave za uporabo pri vsakdanjem delu v industriji. Viličar je mogoče tudi namestiti. Sesalnik ponuja 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla z nagibnim ohišjem – idealno za sesanje velikih količin tekočine in/ali pretežno trdnih snovi brez prahu, kot so čipi. Te je mogoče popolnoma odstraniti iz tekočin rezanje s pomočjo izbirne košare za odrezke. Zaradi zasnove iz nerjavečega jekla je industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 TC me tako vsestranski. Korozivni mediji se lahko sesajo tudi brez težav. Vrtljiva cev (360°) na sesalni glavi zagotavlja največjo prilagodljivost in sesanje brez vozlov. Med sesanjem je mogoče trenutni nivo kadar koli videti prek cevi za praznjenje. Praznjenje se lahko opravi na eni strani preko cevi za praznjenje, na drugi strani pa preko prekucne šasije.
Lastnosti:
- Nazivni premer konektorja: DN 50
- moč motorja: 2,4kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 100 l
- Material posode: Plemenito jeklo
- teža (z dodatno opremo): 59 kg
- teža, vključno z embalažo: 59 kg
- teža brez dodatne opreme: 58,8 kg
- količina zraka: 148 / 532 l/s / m³/h..
- Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vakuum: 230/23 mbarov/kPa
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40
Prednosti:
Ergonomsko nagibno ohišje:- Hitro in priročno praznjenje posode: Preprosto nagnite nazaj in pripravite
Visokokakovosten zbiralnik iz nerjavečega jekla:- Prozorna cev kot indikator nivoja in za odvajanje tekočin
- Sistem okvirja omogoča ergonomsko praznjenje nagiba s pomočjo kotalnega mehanizma
Opremljen z 2 zelo tihimi puhalnimi motorji:- Zelo tiha pogonska glava zagotavlja enakomerno pihanje iz hladilnega zraka.
- Ločeno preklopni puhala za individualno sesalno moč, kot je zahtevano
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom prašni razred L.:- Zanesljivo preprečuje vdor grobih delcev v sesalne turbine
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost:- Naprava in podstavek na kolesih sta zelo robustna in opremljena z visokimi debelinami sten
- Izpopolnjen sistem za varno, ročno in energijsko varčno praznjenje
- Izbirno je na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, košaro za sito ali držalom za dodatno opremo
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja
- Vrtljiva cev s komolcem cevi do 360°
- Primerno za korozivni sesalni material
Glavna značilnost:- Optični indikator nivoja
- Zelo enostavno za čiščenje
- Zbiralnik iz nerjavnega jekla
- Nagibna šasija
Vsebina:
Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Nagibna šasija