• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2 TC Me

Artikelnummer: 9.987-886.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 9.987-886.0
EAN/GTIN 4054278275857
Nummer fabrikant 9.987-886.0
L-nummer L00950 498
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De IVR-L 100/24-2 TC Me is een compacte industriële stofzuiger en is uiterst robuust. Wielen en netsnoer zijn oliebestendig en onderstrepen de uitstekende geschiktheid van het duurzame apparaat voor gebruik in zware industriële dagelijkse werkzaamheden. Het is ook mogelijk om op de machine te stappen. De stofzuiger heeft een roestvrijstalen opvangbak van 100 liter met een kantelbaar chassis – perfect voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistof en/of voornamelijk stofvrije vaste stoffen zoals spanen. Deze kunnen perfect uit de doorslijpen-vloeistoffen worden verwijderd door middel van een optionele chipmand. Het roestvrijstalen ontwerp maakt de IVR-L 100/24-2 TC Me industriële stofzuiger zo veelzijdig. Corrosieve media kunnen ook zonder problemen worden opgezogen. De draaiende slangaansluiting (360°) op de zuigkop garandeert maximale flexibiliteit en knoopvrije zuiging. Tijdens het aanzuigproces is het huidige niveau op elk moment zichtbaar via de losslang. Het legen kan aan de ene kant via de losslang en aan de andere kant via het kantelchassis.

Kenmerk:

  • Nominale connectordiameter: DN 50
  • opgenomen vermogen: 2,4kW
  • Opnametype: Elektrisch
  • Inhoud van de container: 100 l
  • Containermateriaal: Edelstaal
  • gewicht (met accessoires): 59 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 59 kg
  • gewicht zonder accessoires: 58,8 kg
  • luchthoeveelheid: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 230 / 23 mbar / kPa
  • Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40

Voordeel:

Ergonomisch kantelbaar chassis:
  • Snel en gemakkelijk legen van de container: Kantel de container gewoon naar achteren en klaar voor gebruik
Hoogwaardige roestvrijstalen opvangbak:
  • Transparante slang als niveau-indicator en voor het aftappen van vloeistoffen
  • Framesysteem maakt ergonomische kanteling mogelijk door middel van een rolmechanisme
Uitgerust met 2 zeer stille aanjagermotoren:
  • De zeer stille aandrijfkop zorgt voor een gelijkmatige afvoer van de koellucht.
  • Afzonderlijk schakelbare blowers voor individuele zuigkracht, indien nodig
Uitgerust met een compact oppervlaktefilter van de stofklasse L.:
  • Voorkomt op betrouwbare wijze het binnendringen van grove deeltjes in de aanzuigturbines
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit:
  • Het apparaat en de wielenset zijn zeer robuust en uitgerust met hoge wanddikten
  • Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en energiebesparend legen
  • Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder
  • Voor een krachtige zuigkracht en optimale schoonmaakprestaties
  • Roterende slangaansluiting met maximaal 360° draaibaar kniestuk
  • Geschikt voor corrosief zuigmateriaal
Hoofdfunctie:
  • Optische niveau-indicator
  • Zeer gemakkelijk schoon te maken
  • Edelstalen reservoir
  • Kantelbaar chassis

Inhoud:

Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Kantelbaar chassis

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan