Descriere:
IVR-L 100/24-2 TC Me este un aspirator industrial compact și este extrem de robust. Rolele și cablurile de alimentare sunt rezistente la ulei și subliniază adecvarea excelentă a dispozitivului durabil pentru utilizarea în munca grea de zi cu zi industrială. De asemenea, este posibilă montarea stivuitorului. Aspiratorul oferă un recipient din oțel inoxidabil de 100 litri, cu șasiu înclinat - perfect pentru aspirarea unor cantități mari de lichide și/sau în principal solide fără praf, cum ar fi așchii. Acestea pot fi perfect separate de lichide prin intermediul unui coș opțional pentru cip. Designul din oțel inoxidabil face aspiratorul industrial IVR-L 100/24-2 TC Me atât de versatil. Suporturile corozive pot fi aspirate fără probleme. Racordul rotativ al furtunului (360°) de pe capul de aspirare garantează flexibilitate maximă și aspirare fără noduri. În timpul procesului de aspirare, nivelul curent poate fi observat în orice moment prin furtunul de descărcare. Golirea se poate face pe de o parte prin furtunul de descărcare, iar pe de altă parte prin șasiul basculant.
Caracteristică:
- Diametrul nominal al conectorului: DN 50
- Putere de înregistrare: 2,4 kW
- Tip de înregistrare: Electric
- Conținutul containerului: 100 l
- Materialul containerului: Oţel superior
- Greutate (cu accesorii): 59 kg
- Greutate inclusiv ambalaj: 59 kg
- Greutate fără accesorii: 58,8 kg
- Volum de aer: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vid: 230 / 23 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 50/DN 40
Avantaj:
Șasiu înclinat ergonomic:- Golire rapidă și convenabilă a recipientului: Pur și simplu înclinați înapoi și gata
Recipient de colectare din oțel inoxidabil de înaltă calitate:- Furtun transparent ca indicator de nivel și pentru scurgerea lichidelor
- Sistemul de cadru permite golirea ergonomică a înclinării prin intermediul unui mecanism de rulare
Echipat cu 2 motoare de suflantă foarte silențioase:- Capul de acționare foarte silențios asigură o suflare uniformă din aerul de răcire.
- Suflante comutabile separat pentru putere de aspirare individuală, după cum este necesar
Echipat cu filtru de suprafață compact din clasa de praf L.:- Previne în mod fiabil pătrunderea particulelor grosiere în turbinele de aspirație
Robustețe ridicată, flexibilitate și modularitate:- Dispozitivul și șasiul sunt foarte robuste și echipate cu grosimi mari ale pereților
- Sistem sofisticat pentru golire sigură, manuală, economică
- Disponibil opțional cu protecție la supraplin, coș cu sită sau suport pentru accesorii
- Pentru putere de aspirare puternică și performanță optimă de curățare
- Racord rotativ pentru furtun cu cotul de țeavă rotativ la până la 360°
- Potrivit pentru materialul de aspirație coroziv
Caracteristică principală:- Indicator de nivel optic
- Foarte ușor de curățat
- Recipient din oţel superior
- Șasiu înclinat
Conţinut:
Accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu înclinat