Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 TC ME

Artiklové číslo: 9.987-886.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9.987-886.0
EAN / GTIN 4054278275857
Číslo výrobce 9.987-886.0
L-číslo L00950 498
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

IVR-L 100/24-2 TC Me je kompaktní průmyslový vysavač a je extrémně robustní. Kola a síťový kabel jsou odolné proti oleji a podtrhují vynikající vhodnost odolného zařízení pro použití v tvrdé průmyslové každodenní práci. Je také možné namontovat vozík. Vysavač nabízí 100 litrovou nádobu z nerezové oceli s naklápěcím podvozkem – ideální pro vysávání velkého množství kapalných a /nebo hlavně bezprašných pevných látek, jako jsou štěpky. Ty lze z kapalin řezání dokonale odstranit pomocí volitelného koše na třísky. Díky konstrukci z nerezové oceli je průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 TC ME tak univerzální. Korozivní média mohou být také odsávána bez problémů. Otočné připojení hadice (360°) na sací hlavě zaručuje maximální flexibilitu a sání bez uzlů. Během sacího procesu lze aktuální hladinu kdykoli vidět pomocí vyprazdňovací hadice. Vyprazdňování lze provádět na jedné straně pomocí vyprazdňovací hadice a na druhé straně pomocí sklápěcího podvozku.

Charakteristika:

  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
  • příkon: 2,4kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 100 l
  • Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
  • hmotnost (s příslušenstvím): 59 kg
  • hmotnost včetně balení: 59 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 58,8 kg
  • množství vzduchu: 148 / 532 l /s / m³/h.
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 230 / 23 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40

Výhoda:

Ergonomický naklápěcí podvozek:
  • Rychlé a pohodlné vyprazdňování nádoby: Jednoduše nakloňte dozadu a připravte se
Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli:
  • Průhledná hadice jako ukazatel hladiny a pro vypouštění kapalin
  • Systém rámu umožňuje ergonomické vyprazdňování naklápění pomocí valivého mechanismu
Vybaven 2 velmi tichými motory ventilátoru:
  • Velmi tichá hlava pohonu zajišťuje rovnoměrné vyfukování z chladicího vzduchu.
  • Samostatně přepínatelné dmychadla pro individuální sací výkon podle potřeby
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem třída prachu L.:
  • Spolehlivě zabraňuje vniknutí hrubých částic do sacích turbín
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita:
  • Zařízení a pojízdný podstavec jsou velmi robustní a vybavené vysokou tloušťkou stěn
  • Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální, energeticky úsporné vyprazdňování
  • Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítovým košem nebo držákem příslušenství
  • Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon
  • Otočné připojení hadice s otočným loktem trubky až o 360°
  • Vhodné pro korozivní sací materiál
Hlavní funkce:
  • Optický ukazatel hladiny
  • Velmi snadné čištění
  • Nádoba z ušlechtilé oceli
  • Naklápěcí podvozek

Obsah:

Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Naklápěcí podvozek

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku