Enoročna spona s preklopom 650 mm

Št. art.: 860280 650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 20×5 mm
Širina razpiranja 75 mm - 685 mm
Območje vpenjanja 650 mm
Prevesna dolžina 85 mm
Maksimalna vpenjalna sila 1.200 Nm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860280 650
EAN/GTIN 4008158028552
Številka proizvajalca DUO65-8

Opis

Izvedba:

Drsna tračnica iz vlečenega jekla, brunirana. Drsni in nepremični lok, ohišje in in ročica so iz poliamida ojačanega s steklenimi vlakni in odpornega proti lomu. Veliki ravni vpenjalni površini omogočata vpenjanje okoli tračnice. Praktičen vrtljiv gumb za hiter preklop iz vpenjanja na razpiranje. S sprostitveno ročico za hitro prestavljanje.

Uporaba:

Univerzalno uporabne, udobna enoročna uporaba za manjšo silo vpenjanja (do 1200 N). Vpenjanje in razpiranje s hitrim preklopom.