Enoročna spona 300 mm

Št. art.: 860250 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 19,5×9,5 mm
Območje vpenjanja 300 mm
Prevesna dolžina 100 mm
Maksimalna vpenjalna sila 3.500 Nm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860250 300
EAN/GTIN 4008158030661
Številka proizvajalca EHZ30-2K

Opis

Izvedba:

Telo spone v izvedbi iz poboljšanega jekla. Ohišje in ročica iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. Zaščitne kapice iz elastične umetne mase za pazljivo vpenjanje. Možnost hitrega fiksiranja obdelovancev z eno roko z ročico za podajanje. Možnost upravljanja na strani dvokomponentnega ročaja ali letve. Močno vpenjanje (in sproščanje) s trapeznim navojem primeža kot z normalno spono iz jekla. Ergonomična sprostitvena tipka za lažje premikanje drsnega loka. Vpenjalna sila do 3500 N.

Uporaba:

Univerzalno uporabno, posebej tam, kjer ima uporabnik za vpenjanje prosto samo eno roko, npr. med držanjem letev, profilov, kablov, cevi itd. Primerno tudi za dela nad glavo in vzmetene ali zelo mehke obdelovance.